Eriks
BLICKLE

BLICKLE Bokwiel BKPA-VGA 101K-FK

  • ERIKS:12534460
  • Fabrikant:4047526082338
Image 1
Behuizing: Serie LPA/BPA, LKPA/BKPA: Geperst plaatstaal, zwenkbehuizing met dubbele kogellagering in de draaikrans, met stabiele centrale bout, kogelbescherming door speciale vorm van de bodemplaat en kogelschijf. Het speciale dynamische Blickle-persprocedé van de draaikrans resulteert in een minimale speling bij makkelijk draaien en een hoge levensduur door de koudeharding van de kogelbanen.
Geschroefde wielas.
Galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd, Cr6-vrij.
Rempedaal voor zwenkwielen met rem “stop-fix” bij serie LPA uit kunststof, bij serie LKPA uit staal.

Wiel:
  • Serie VPA/VGA: Hoogwaardig massief rubber, 80° Shore A, grijs, niet-strepend, geen contactverkleuring.
  • Serie VGA: Donkergrijs.
Velg:
  • Serie VPA: Hoogwaardig, slagvast polyamide 6 of polypropyleen voor de variant elektrisch geleidend “-EL”, zwart.
  • Serie VGA: Hoogwaardig, slagvast polypropyleen, velg in band gespoten, zilvergrijs.
Lagering: Glijlager, 2 ingeperste kogellagers of een centraal ingespoten kogellager.
Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop
Verwachte leverdatum - 18/11/2026
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BLICKLE
Uitvoering wiel
Bokwiel
Materiaal loopvlak
Massief rubber
Diameter
100 mm
Breedte
32 mm
Draaggewicht
110 kg
Lager
Kogellager
Type
BKPA-VGA
Temperatuurgebied
van -20 tot 60 °C