€ 14,91/ stukexcl. btw
€ 18,04incl. btw
106 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | BLICKLE |
Uitvoering wiel | Bokwiel |
Materiaal loopvlak | Polyamide 6 |
Diameter | 80 mm |
Breedte | 33 mm |
Draaggewicht | 120 kg |
Lager | Glijlager |
Type | BKPA-POA |
Temperatuurgebied | van -25 tot 80 °C |