Eriks
BLICKLE

BLICKLE Bokwiel BKPA-PATH 126K-FK

  • ERIKS:12534433
  • Fabrikant:4047526125899
Image 1
Opslaan in lijst

€ 30,03/ stukexcl. btw

€ 36,34incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BLICKLE
Uitvoering wiel
Bokwiel
Materiaal loopvlak
Polyamide 6
Diameter
125 mm
Breedte
32 mm
Draaggewicht
120 kg
Lager
Kogellager
Type
BKPA-PATH
Temperatuurgebied
van -25 tot 70 °C