Eriks
BLICKLE

BLICKLE Bokwiel BK-SPO 75G

  • ERIKS:11062568
  • Fabrikant:4047526255992
Image 1
Opslaan in lijst

€ 22,29/ stukexcl. btw

€ 26,97incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BLICKLE
Uitvoering wiel
Bokwiel
Materiaal loopvlak
Polyamide 6
Diameter
75 mm
Breedte
32 mm
Draaggewicht
250 kg
Lager
Glijlager
Type
BK-SPO
Temperatuurgebied
van -25 tot 80 °C