Eriks
BLICKLE

BLICKLE Bokwiel BK-SPO 100K-3

  • ERIKS:12534805
  • Fabrikant:4047526267612
Image 1
Opslaan in lijst

€ 51,71/ stukexcl. btw

€ 62,57incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BLICKLE
Uitvoering wiel
Bokwiel
Materiaal loopvlak
Polyamide 6
Diameter
100 mm
Breedte
37 mm
Draaggewicht
350 kg
Lager
Kogellager
Type
BK-SPO
Temperatuurgebied
van -25 tot 80 °C