Eriks
BLICKLE

BLICKLE Bokwiel BK-SE 80K

  • ERIKS:12534800
  • Fabrikant:4047526112141
Image 1
Behuizing: Serie LK/BK/BH: Dik geperst plaatstaal, zwenkbehuizing met dubbele kogellagering in de draaikrans, met stabiele centrale bout (wieldiameter 125 - 200 mm), met draaikransafdichting. De speciale dynamische Blickle-persing realiseert een minimale speling op de draaikrans en een hoge levensduur door koudeharding van de kogelbanen.
Geschroefde wielas.
Galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd, Cr6-vrij.

Wiel: Serie SE: Hoogwaardig elastisch massief rubber, lichtloopkwaliteit “Blickle EasyRoll”, 65° Shore A, zwart.
Velg:
  • Geperst plaatstaal, met stalen naafbus, gelakt, antraciet.
  • Wieldiameter 80-125 mm: Hoogwaardig, slagvast polyamide 6, zwart.
Lagering: 2 ingeperste kogellagers.
Opslaan in lijst

€ 47,47/ stukexcl. btw

€ 57,44incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BLICKLE
Serie
BK-SE
Type
BK-SE 80K
Uitvoering wiel
Bokwiel
Materiaal loopvlak
Massief rubber
Diameter
80 mm
Breedte
45 mm
Draaggewicht
200 kg
Lager
Kogellager
Type
BK-SE
Temperatuurgebied
van -25 tot 80 °C