Eriks
BLICKLE

BLICKLE Bokwiel BK-POTH 125K-3

  • ERIKS:12534653
  • Fabrikant:4047526313227
Image 1
Serie: LK-POTH, BK-POTH, BH-POTHPlaatstalen wielen, zware uitvoering, met bevestigingsplaat, wiel met thermoplastisch polyurethaan loopvlak.Behuizing: serie LK/BK/BH - Dik geperst plaatstaal, zwenkbehuizing met dubbele kogellagering in de draaikrans, met stabiele centrale bout(wiel-D 150-200 mm), met draaikransafdichting. De speciale dynamische Blickle-persing van de draaikrans realiseert een minimale speling op de draaikrans bijsoepel draaien en een hoge levensduur door koudeharding van de kogelbanen. Geschroefde wielas. Galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd, Cr6 vrij.Behuizingoverzicht: zie Blickle catalogus. Tekeningen bevestigingsplaten: zie Blickle catalogus. Wiel- en draaikransrem “stop-fix”: zie Blickle catalogus.Wiel: serie POTH - Loopvlak: hoogwaardig, thermoplastisch polyurethaan, 94° Shore A, donkergrijs, niet strepend, geen contactverkleuring.Velg: hoogwaardig, slagvast polyamide 6, gebroken wit.Lagering: glijlager, rollager, twee ingeperste kogellagers of een centraal ingespoten kogellager (C).Gedetailleerde beschrijving: zie Blickle catalogus.
Opslaan in lijst

€ 45,92/ stukexcl. btw

€ 55,56incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BLICKLE
Uitvoering wiel
Bokwiel
Materiaal loopvlak
Polyamide 6
Diameter
125 mm
Breedte
40 mm
Draaggewicht
350 kg
Lager
Kogellager
Type
BK-POTH
Temperatuurgebied
van -25 tot 70 °C