Eriks
BLICKLE

BLICKLE Bokwiel BK-PO 75G

  • ERIKS:11028397
  • Fabrikant:4047526264932
Image 1
Opslaan in lijst

€ 16,92/ stukexcl. btw

€ 20,47incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BLICKLE
Uitvoering wiel
Bokwiel
Materiaal loopvlak
Polyamide 6
Diameter
75 mm
Breedte
32 mm
Draaggewicht
200 kg
Lager
Glijlager
Type
BK-PO
Temperatuurgebied
van -25 tot 80 °C