Eriks
BLICKLE

BLICKLE Bokwiel BK-PO 125R-3-FA

  • ERIKS:12534516
  • Fabrikant:4047526003425
Image 1
Opslaan in lijst

€ 45,71/ stukexcl. btw

€ 55,31incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BLICKLE
Uitvoering wiel
Bokwiel
Materiaal loopvlak
Polyamide 6
Diameter
125 mm
Breedte
40 mm
Draaggewicht
250 kg
Lager
Naaldlager
Type
BK-PO
Temperatuurgebied
van -25 tot 80 °C