Eriks
BLICKLE

BLICKLE Bokwiel BK-GSPO 65K

  • ERIKS:12534427
  • Fabrikant:4047526119232
Image 1
Opslaan in lijst

€ 77,64/ stukexcl. btw

€ 93,94incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BLICKLE
Uitvoering wiel
Bokwiel
Materiaal loopvlak
Polyamide 6
Diameter
65 mm
Breedte
40 mm
Draaggewicht
350 kg
Lager
Kogellager
Type
BK-GSPO
Temperatuurgebied
van -25 tot 80 °C