Eriks
BLICKLE

BLICKLE Bokwiel BK-G 125K-1

  • ERIKS:12443387
  • Fabrikant:4047526079970
Image 1
Serie: LK-G, BK-G, BH-GPlaatstalen wielen, zware uitvoering, met bevestigingsplaat, met gietijzeren wiel.Behuizing: serie LK/BK/BH - Dik geperst plaatstaal, zwenkbehuizing met dubbele kogellagering in de draaikrans, met stabiele centrale bout(wiel-D 125x50 - 200 mm), met draaikransafdichting. De speciale dynamische Blicklepersing van de draaikrans realiseert een minimale speling op de draaikransbij soepel draaien en een hoge levensduur door koudeharding van de kogelbanen. Geschroefde wielas. Galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd, Cr6 vrij.Behuizingoverzicht: zie Blickle catalogus. Tekeningen bevestigingsplaten: zie Blickle catalogus. Wiel- en draaikransrem “stop-fix”: zie Blickle catalogus.Wiel: serie G - Grijs gietijzer, met smeernippel, zilver gelakt.Lagering: glijlager of twee ingeperste kogellagers.Gedetailleerde beschrijving: zie Blickle catalogus.
Opslaan in lijst

€ 57,67/ stukexcl. btw

€ 69,78incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BLICKLE
Serie
BK-G
Type
BK-G 125K-1
Uitvoering wiel
Bokwiel
Materiaal loopvlak
Gietijzer
Diameter
125 mm
Breedte
35 mm
Draaggewicht
350 kg
Lager
Kogellager
Type
BK-G
Temperatuurgebied
van -30 tot 300 °C