€ 64,57/ stukexcl. btw
€ 78,13incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | BLICKLE |
Serie | BK-ALTH |
Type | BK-ALTH 100K-1 |
Uitvoering wiel | Bokwiel |
Materiaal loopvlak | PUR (Polyurethaan) |
Diameter | 100 mm |
Breedte | 40 mm |
Draaggewicht | 250 kg |
Lager | Kogellager |
Type | BK-ALTH |
Temperatuurgebied | van -25 tot 70 °C |