Eriks
BLICKLE

BLICKLE Bokwiel BK-ALEV 125K-1

  • ERIKS:12125470
  • Fabrikant:4047526412494
Image 1
Serie: LK-ALEV, BK-ALEV, BH-ALEVPlaatstalen wielen, zware uitvoering, met bevestigingsplaat, wiel met elastische, massieve rubberen band “Blickle EasyRoll”.Behuizing: serie LK/BK/BH - Dik geperst plaatstaal, zwenkbehuizing met dubbele kogellagering in de draaikrans, met stabiele centrale bout(wiel-D 125x50 - 200 mm), met draaikransafdichting. De speciale dynamische Blicklepersing van de draaikrans realiseert een minimale speling op dedraaikrans bij soepel draaien en een hoge levensduur door koudeharding van de kogelbanen. Geschroefde wielas. Galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd,Cr6 vrij. Behuizingoverzicht: zie Blickle catalogus. Tekeningen bevestigingsplaten: zie Blickle catalogus. Wiel- en draaikransrem “stop-fix”: zie Blickle catalogus.Wiel: serie ALEV - Band: hoogwaardig elastisch massief rubber, lichtloopkwaliteit “Blickle EasyRoll”, 65° Shore A, zwart.Velg: gegoten aluminium.Lagering: twee ingeperste kogellagers.Gedetailleerde beschrijving: zie Blickle catalogus.
Opslaan in lijst

€ 52,63/ stukexcl. btw

€ 63,68incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BLICKLE
Uitvoering wiel
Bokwiel
Materiaal loopvlak
Massief rubber
Diameter
125 mm
Breedte
40 mm
Draaggewicht
250 kg
Lager
Kogellager
Type
BK-ALEV
Temperatuurgebied
van -25 tot 80 °C