Eriks
BLICKLE

BLICKLE Bokwiel BK-ALBS 100K-1

  • ERIKS:12534400
  • Fabrikant:4047526000066
Image 1
Serie: LK-ALBS, BK-ALBS, BH-ALBSPlaatstalen wielen, zware uitvoering, met bevestigingsplaat, wiel met polyurethaan loopvlak Blickle Besthane® Soft.Behuizing: serie LK/BK/BH - Dik geperst plaatstaal, zwenkbehuizing met dubbele kogellagering in de draaikrans, met stabiele centrale bout(wiel-D 125x54 - 200 mm), met draaikransafdichting. De speciale dynamische Blicklepersing van de draaikrans realiseert een minimale speling op de draaikransbij soepel draaien en een hoge levensduur door koudeharding van de kogelbanen. Geschroefde wielas. Galvanisch verzinkt, blauw gechromateerd, Cr6 vrij.Behuizingoverzicht: zie Blickle catalogus. Tekeningen bevestigingsplaten: zie Blickle catalogus. Wiel- en draaikransrem “stop-fix”: zie Blickle catalogus.Wiel: serie ALBS - Loopvlak: hoogwaardig polyurethaanelastomeer Blickle Besthane® Soft, 75° Shore A, zeer geringe rolweerstand, hoge dynamischebelastbaarheid, blauw, niet strepend, geen contactverkleuring.Velg: gegoten aluminium.Lagering: twee ingeperste kogellagers.Gedetailleerde beschrijving: zie Blickle catalogus.
Opslaan in lijst

€ 75,92/ stukexcl. btw

€ 91,86incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BLICKLE
Uitvoering wiel
Bokwiel
Materiaal loopvlak
PUR (Polyurethaan)
Diameter
100 mm
Breedte
40 mm
Draaggewicht
300 kg
Lager
Kogellager
Type
BK-ALBS
Temperatuurgebied
van -25 tot 70 °C