Eriks
BLICKLE

BLICKLE Bokwiel BH-VPP 250R

  • ERIKS:12534378
  • Fabrikant:4047526577933
Image 1
Opslaan in lijst

€ 93,01/ stukexcl. btw

€ 112,54incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BLICKLE
Uitvoering wiel
Bokwiel
Materiaal loopvlak
Massief rubber
Diameter
250 mm
Breedte
60 mm
Draaggewicht
295 kg
Lager
Naaldlager
Type
BH-VPP
Temperatuurgebied
van -20 tot 60 °C