Eriks
BLICKLE

BLICKLE Bokwiel BH-SPO 175K

  • ERIKS:12534347
  • Fabrikant:4047526007133
Image 1
Opslaan in lijst

€ 141,57/ stukexcl. btw

€ 171,30incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BLICKLE
Uitvoering wiel
Bokwiel
Materiaal loopvlak
Polyamide 6
Diameter
175 mm
Breedte
50 mm
Draaggewicht
900 kg
Lager
Kogellager
Type
BH-SPO
Temperatuurgebied
van -25 tot 80 °C