Eriks
BLICKLE

BLICKLE Bokwiel BH-SPO 100K-1

  • ERIKS:12534327
  • Fabrikant:4047526013691
Image 1
Opslaan in lijst

€ 52,39/ stukexcl. btw

€ 63,39incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BLICKLE
Uitvoering wiel
Bokwiel
Materiaal loopvlak
Polyamide 6
Diameter
100 mm
Breedte
37 mm
Draaggewicht
500 kg
Lager
Kogellager
Type
BH-SPO
Temperatuurgebied
van -25 tot 80 °C