Eriks
BLICKLE

BLICKLE Bokwiel BH-POTH 125G-1

  • ERIKS:12534264
  • Fabrikant:4047526264574
Image 1
Serie: LH-POTH, BH-POTH, wiel-D 75 - 125 mmPlaatstalen wielen, zwaarlast uitvoering, met bevestigingsplaat, wiel met thermoplastisch polyurethaan loopvlak.Behuizing: serie LH/BH - Dik geperst plaatstaal, zwenkbehuizing met zware gaffel en bevestigingsplaat, met zeer stabiele centrale bout geschroefd engezekerd, met dubbele kogellagering in de draaikrans, extra versterkt door vier speciaal gevormde, geharde lagerschalen, daardoor ongevoelig voor stoot- enslagbelastingen. Geschroefde wielas. Galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd, Cr6 vrij. Behuizingoverzicht: zie Blickle catalogus. Tekeningenbevestigingsplaten: zie Blickle catalogus. Wiel- en draaikransrem “stop-fix”: zie Blickle catalogus.Wiel: serie POTH - Loopvlak: hoogwaardig, thermoplastisch polyurethaan, 94° Shore A, donkergrijs, niet strepend, geen contactverkleuring.Velg: hoogwaardig, slagvast polyamide 6, gebroken wit.Lagering: glijlager, rollager of twee ingeperste kogellagers.Gedetailleerde beschrijving: zie Blickle catalogus.
Opslaan in lijst

€ 43,85/ stukexcl. btw

€ 53,06incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BLICKLE
Uitvoering wiel
Bokwiel
Materiaal loopvlak
Polyamide 6
Diameter
125 mm
Breedte
40 mm
Draaggewicht
350 kg
Lager
Glijlager
Type
BH-POTH
Temperatuurgebied
van -25 tot 70 °C