Eriks
BLICKLE

BLICKLE Bokwiel BH-PO 200G

  • ERIKS:11164749
  • Fabrikant:4047526006341
Image 1
Opslaan in lijst

€ 74,28/ stukexcl. btw

€ 89,88incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BLICKLE
Uitvoering wiel
Bokwiel
Materiaal loopvlak
Polyamide 6
Diameter
200 mm
Breedte
50 mm
Draaggewicht
600 kg
Lager
Glijlager
Type
BH-PO
Temperatuurgebied
van -25 tot 80 °C