Eriks
BLICKLE

BLICKLE Bokwiel BH-PO 100G-1

  • ERIKS:12534086
  • Fabrikant:4047526022662
Image 1
Opslaan in lijst

€ 30,95/ stukexcl. btw

€ 37,45incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BLICKLE
Uitvoering wiel
Bokwiel
Materiaal loopvlak
Polyamide 6
Diameter
100 mm
Breedte
37 mm
Draaggewicht
280 kg
Lager
Glijlager
Type
BH-PO
Temperatuurgebied
van -25 tot 80 °C