€ 78,82/ stukexcl. btw
€ 95,37incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | BLICKLE |
Uitvoering wiel | Bokwiel |
Materiaal loopvlak | Polyamide 6 |
Diameter | 200 mm |
Breedte | 40 mm |
Draaggewicht | 500 kg |
Lager | Glijlager |
Type | BH-PATH |
Temperatuurgebied | van -25 tot 70 °C |