Eriks
BLICKLE

BLICKLE Bokwiel BH-GTH 160K

  • ERIKS:11115893
  • Fabrikant:4047526267087
Image 1
Opslaan in lijst

€ 139,88/ stukexcl. btw

€ 169,25incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BLICKLE
Uitvoering wiel
Bokwiel
Materiaal loopvlak
PUR (Polyurethaan)
Diameter
160 mm
Breedte
50 mm
Draaggewicht
800 kg
Lager
Kogellager
Type
BH-GTH
Temperatuurgebied
van -25 tot 70 °C