Eriks
BLICKLE

BLICKLE Bokwiel BH-GTH 125K-1

  • ERIKS:11171014
  • Fabrikant:4047526267117
Image 1
Opslaan in lijst

€ 94,22/ stukexcl. btw

€ 114,01incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BLICKLE
Uitvoering wiel
Bokwiel
Materiaal loopvlak
PUR (Polyurethaan)
Diameter
125 mm
Breedte
40 mm
Draaggewicht
450 kg
Lager
Kogellager
Type
BH-GTH
Temperatuurgebied
van -25 tot 70 °C