Eriks
BLICKLE

BLICKLE Bokwiel BH-GTH 100K-3

  • ERIKS:12534065
  • Fabrikant:4047526076641
Image 1
Opslaan in lijst

€ 102,29/ stukexcl. btw

€ 123,77incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BLICKLE
Uitvoering wiel
Bokwiel
Materiaal loopvlak
PUR (Polyurethaan)
Diameter
100 mm
Breedte
40 mm
Draaggewicht
400 kg
Lager
Kogellager
Type
BH-GTH
Temperatuurgebied
van -25 tot 70 °C