Eriks
BLICKLE

BLICKLE Bokwiel BH-GTH 100K-1

  • ERIKS:11329565
  • Fabrikant:4047526277925
Image 1
Opslaan in lijst

€ 83,91/ stukexcl. btw

€ 101,53incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BLICKLE
Uitvoering wiel
Bokwiel
Materiaal loopvlak
PUR (Polyurethaan)
Diameter
100 mm
Breedte
40 mm
Draaggewicht
400 kg
Lager
Kogellager
Type
BH-GTH
Temperatuurgebied
van -25 tot 70 °C