Eriks
BLICKLE

BLICKLE Bokwiel BH-GSPO 80K

  • ERIKS:11194076
  • Fabrikant:4047526267674
Image 1
Serie: LH-GSPO, BH-GSPO

Plaatstalen wielen, zwaarlast uitvoering, met bevestigingsplaat, met zwaarlast gietpolyamide wiel.

Behuizing: serie LH/BH - Dik geperst plaatstaal, zwenkbehuizing met zware gaffel en bevestigingsplaat, met zeer stabiele centrale bout, geschroefd en
gezekerd, met dubbele kogellagering in de draaikrans, extra versterkt door vier speciaal gevormde, geharde lagerschalen, daardoor ongevoelig voor stoot- en slagbelastingen. Geschroefde wielas. Galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd, Cr6 vrij. Behuizingoverzicht: zie Blickle catalogus. Tekeningen bevestigingsplaten: zie Blickle catalogus. Wiel- en draaikransrem “stop-fix”: zie Blickle catalogus.

Wiel: serie GSPO - Hoogwaardig, slagvast, taai, hard en zwaar gietpolyamide, 80° Shore D, gebroken wit.
Lagering: twee ingeperste kogellagers.
Gedetailleerde beschrijving: zie Blickle catalogus.
Opslaan in lijst

€ 81,18/ stukexcl. btw

€ 98,23incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BLICKLE
Uitvoering wiel
Bokwiel
Materiaal loopvlak
Polyamide 6
Diameter
80 mm
Breedte
40 mm
Draaggewicht
700 kg
Lager
Kogellager
Type
BH-GSPO
Temperatuurgebied
van -25 tot 80 °C