Eriks
BLICKLE

BLICKLE Bokwiel BH-GB 180K

  • ERIKS:12534049
  • Fabrikant:4047526076474
Image 1
Opslaan in lijst

€ 196,30/ stukexcl. btw

€ 237,52incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BLICKLE
Uitvoering wiel
Bokwiel
Materiaal loopvlak
PUR (Polyurethaan)
Diameter
180 mm
Breedte
50 mm
Draaggewicht
900 kg
Lager
Kogellager
Type
BH-GB
Temperatuurgebied
van -25 tot 70 °C