Eriks
BLICKLE

BLICKLE Bokwiel BH-GB 100K-1

  • ERIKS:12534042
  • Fabrikant:4047526002398
Image 1
Opslaan in lijst

€ 104,50/ stukexcl. btw

€ 126,45incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BLICKLE
Uitvoering wiel
Bokwiel
Materiaal loopvlak
PUR (Polyurethaan)
Diameter
100 mm
Breedte
40 mm
Draaggewicht
400 kg
Lager
Kogellager
Type
BH-GB
Temperatuurgebied
van -25 tot 70 °C