Eriks
BLICKLE

BLICKLE Bokwiel BH-G 250K

  • ERIKS:12534040
  • Fabrikant:4047526048952
Image 1
Serie: LH-G, BH-GPlaatstalen wielen, zwaarlast uitvoering, met bevestigingsplaat, met gietijzeren wiel.Behuizing: serie LH/BH - Dik geperst plaatstaal, zwenkbehuizing met zware gaffel en bevestigingsplaat, met zeer stabiele centrale bout, geschroefd engezekerd, met dubbele kogellagering in de draaikrans, extra versterkt door vier speciaal gevormde, geharde lagerschalen, daardoor ongevoelig voor stoot- enslagbelastingen. Geschroefde wielas. Galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd, Cr6 vrij. Behuizingoverzicht: zie Blickle catalogus. Tekeningenbevestigingsplaten: zie Blickle catalogus. Wiel- en draaikransrem “stop-fix”: zie Blickle catalogus.Wiel: serie G - Grijs gietijzer, met smeernippel, zilver gelakt.Lagering: glijlager of twee ingeperste kogellagers.Gedetailleerde beschrijving: zie Blickle catalogus.
Opslaan in lijst

€ 179,52/ stukexcl. btw

€ 217,22incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BLICKLE
Uitvoering wiel
Bokwiel
Materiaal loopvlak
Gietijzer
Diameter
250 mm
Breedte
60 mm
Draaggewicht
900 kg
Lager
Kogellager
Type
BH-G
Temperatuurgebied
van -30 tot 300 °C