€ 81,73/ stukexcl. btw
€ 98,89incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | BLICKLE |
Serie | BH-ALTH |
Type | BH-ALTH 125K-3 |
Uitvoering wiel | Bokwiel |
Materiaal loopvlak | PUR (Polyurethaan) |
Diameter | 125 mm |
Breedte | 40 mm |
Draaggewicht | 350 kg |
Lager | Kogellager |
Type | BH-ALTH |
Temperatuurgebied | van -25 tot 70 °C |