Eriks
BLICKLE

BLICKLE Bokwiel BH-ALTH 100K-1

  • ERIKS:11158285
  • Fabrikant:4047526266035
Image 1
Behuizing: Serie LK/BK/BH: Dik geperst plaatstaal, zwenkbehuizing met dubbele kogellagering in de draaikrans, met stabiele centrale bout (wieldiameter 125 x 54 - 200 mm), met draaikransafdichting. De speciale dynamische Blickle-persing van de draaikrans realiseert een minimale speling op de draaikrans bij soepel draaien en een hoge levensduur door koudeharding van de kogelbanen.
Geschroefde wielas.
Galvanisch verzinkt, blauw gechromateerd, Cr6-vrij.

Wiel: Serie ALTH: Hoogwaardig polyurethaanelastomeer Blickle Extrathane, 92° Shore A, lichtbruin, niet-strepend, geen contactverkleuring.
Velg: Gegoten aluminium.
Lagering: 2 ingeperste kogellagers.
Opslaan in lijst

€ 67,52/ stukexcl. btw

€ 81,70incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BLICKLE
Serie
BH-ALTH
Type
BH-ALTH 100K-1
Uitvoering wiel
Bokwiel
Materiaal loopvlak
PUR (Polyurethaan)
Diameter
100 mm
Breedte
40 mm
Draaggewicht
250 kg
Lager
Kogellager
Type
BH-ALTH
Temperatuurgebied
van -25 tot 70 °C