Eriks
BLICKLE

BLICKLE Bokwiel BH-ALBS 150K

  • ERIKS:12533947
  • Fabrikant:4047526076092
Image 1
Opslaan in lijst

€ 129,20/ stukexcl. btw

€ 156,33incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BLICKLE
Uitvoering wiel
Bokwiel
Materiaal loopvlak
PUR (Polyurethaan)
Diameter
150 mm
Breedte
54 mm
Draaggewicht
500 kg
Lager
Kogellager
Type
BH-ALBS
Temperatuurgebied
van -25 tot 70 °C