Eriks
BLICKLE

BLICKLE Bokwiel BH-ALBS 100K-1

  • ERIKS:12533942
  • Fabrikant:4047526002510
Image 1
Opslaan in lijst

€ 78,82/ stukexcl. btw

€ 95,37incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BLICKLE
Uitvoering wiel
Bokwiel
Materiaal loopvlak
PUR (Polyurethaan)
Diameter
100 mm
Breedte
40 mm
Draaggewicht
300 kg
Lager
Kogellager
Type
BH-ALBS
Temperatuurgebied
van -25 tot 70 °C