Eriks
BLICKLE

BLICKLE Bokwiel B-VWPP 200K-SG-FA

  • ERIKS:12535860
  • Fabrikant:4047526463892
Image 1
Serie: L-VWPP, B-VWPP, BH-VWPP

Plaatstalen wielen, middelzware uitvoering, met bevestigingsplaat, wiel met zachte rubberen band “Blickle Soft”.

Behuizing: serie L/B/BH - geperst plaatstaal, zwenkbehuizing met dubbele kogellagering in de draaikrans, met stabiele centrale bout (wiel-D 160-260 mm), met
draaikransafdichting (uitzondering: plaatafmeting 175x175 mm). De speciale dynamische Blickle-persing realiseert een minimale speling op de draaikrans en een
hoge levensduur door koudeharding van de kogelbanen. Geschroefde wielas. Galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd, Cr6 vrij. Behuizingoverzicht: zie Blickle catalogus. Tekeningen bevestigingsplaten: zie Blickle catalogus. Wiel- en draaikransrem “stop-fix”: zie Blickle catalogus.

Wiel: serie VWPP - Band: zacht massief rubber “Blickle Soft”, 50° Shore A (wiel-D 260 mm extra met harde wielbasis), hoog rijcomfort, zeer stil, uitermate
vloerbesparend, zwart.
Velg: hoogwaardig, slagvast polypropyleen, zwart.
Lagering: glijlager, rollager of twee ingeperste kogellagers.
Gedetailleerde beschrijving: zie Blickle catalogus.
Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop
Verwachte leverdatum - 16/11/2026
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BLICKLE
Uitvoering wiel
Bokwiel
Materiaal loopvlak
Massief rubber
Diameter
200 mm
Breedte
50 mm
Draaggewicht
100 kg
Lager
Kogellager
Type
B-VWPP
Temperatuurgebied
van -20 tot 60 °C