Eriks
BLICKLE

BLICKLE Bokwiel B-VWPP 125G

  • ERIKS:12152054
  • Fabrikant:4047526578169
Image 1
Serie: L-VWPP, B-VWPP, BH-VWPP

Plaatstalen wielen, middelzware uitvoering, met bevestigingsplaat, wiel met zachte rubberen band “Blickle Soft”.

Behuizing: serie L/B/BH - geperst plaatstaal, zwenkbehuizing met dubbele kogellagering in de draaikrans, met stabiele centrale bout (wiel-D 160-260 mm), met
draaikransafdichting (uitzondering: plaatafmeting 175x175 mm). De speciale dynamische Blickle-persing realiseert een minimale speling op de draaikrans en een
hoge levensduur door koudeharding van de kogelbanen. Geschroefde wielas. Galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd, Cr6 vrij. Behuizingoverzicht: zie Blickle catalogus. Tekeningen bevestigingsplaten: zie Blickle catalogus. Wiel- en draaikransrem “stop-fix”: zie Blickle catalogus.

Wiel: serie VWPP - Band: zacht massief rubber “Blickle Soft”, 50° Shore A (wiel-D 260 mm extra met harde wielbasis), hoog rijcomfort, zeer stil, uitermate
vloerbesparend, zwart.
Velg: hoogwaardig, slagvast polypropyleen, zwart.
Lagering: glijlager, rollager of twee ingeperste kogellagers.
Gedetailleerde beschrijving: zie Blickle catalogus.
Opslaan in lijst

€ 25,48/ stukexcl. btw

€ 30,83incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BLICKLE
Uitvoering wiel
Bokwiel
Materiaal loopvlak
Massief rubber
Diameter
125 mm
Breedte
37.5 mm
Draaggewicht
50 kg
Lager
Glijlager
Type
B-VWPP
Temperatuurgebied
van -20 tot 60 °C