Eriks
BLICKLE

BLICKLE Bokwiel B-VW 162R

  • ERIKS:11727841
  • Fabrikant:4047526539795
Image 1
Serie: L-VW, B-VW, BH-VW

Plaatstalen wielen, middelzware uitvoering, met bevestigingsplaat, wiel met zachte rubberen band “Blickle Soft”.

Behuizing: serie L/B/BH - geperst plaatstaal, zwenkbehuizing met dubbele kogellagering in de draaikrans, met stabiele centrale bout (wiel-D 160-260 mm), met
draaikransafdichting (uitzondering: plaatafmeting 175x175 mm). De speciale dynamische Blickle-persing realiseert een minimale speling op de draaikrans en een
hoge levensduur door koudeharding van de kogelbanen. Geschroefde wielas. Galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd, Cr6 vrij. Behuizingoverzicht: zie Blickle catalogus. Tekeningen bevestigingsplaten: zie Blickle catalogus. Wiel- en draaikransrem “stop-fix”: zie Blickle catalogus.

Wiel: serie VW - Band: zacht massief rubber “Blickle Soft”, 50° Shore A (wiel-D 260 mm extra met harde wielbasis), hoog rijcomfort, zeer stil, uitermate loerbesparend, zwart.
Velg: geperst plaatstaal, met stalen naafbus. Deze speciale Blickle velgconstructie is uitermate stabiel, ook tegen extreme stoot- en slagbelastingen en
onderscheidt zich door een elegant ontwerp (bekroond design - “Die gute Industrieform”). Galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd, Cr6 vrij.
Lagering: rollager of twee ingeperste kogellagers.
Gedetailleerde beschrijving: zie Blickle catalogus.
Opslaan in lijst

€ 53,65/ stukexcl. btw

€ 64,92incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BLICKLE
Uitvoering wiel
Bokwiel
Materiaal loopvlak
Massief rubber
Diameter
160 mm
Breedte
40 mm
Draaggewicht
70 kg
Lager
Naaldlager
Type
B-VW
Temperatuurgebied
van -25 tot 80 °C