Eriks
BLICKLE

BLICKLE Bokwiel B-VPP 82G

  • ERIKS:12535821
  • Fabrikant:4047526109271
Image 1
Serie: LE-VPP, B-VPP

Plaatstalen wielen met bevestigingsplaat, wiel met standaard massieve rubberen band.

Behuizing: serie LE/B - Geperst plaatstaal, zwenkbehuizing met dubbele kogellagering in de draaikrans, met draaikransafdichting. De speciale dynamische Blicklepersing realiseert een minimale speling op de draaikrans en een hoge levensduur door koudeharding van de kogelbanen. Geschroefde wielas. Galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd, Cr6 vrij. Behuizingoverzicht: zie Blickle catalogus. Tekeningen bevestigingsplaten: zie Blickle catalogus. Wiel- en draaikransrem “stop-fix”: zie Blickle catalogus.

Wiel: serie VPP - Band: standaard massief rubber, 80° Shore A, zwart. Wielafmeting 80 x 32 mm: 90° Shore A.
Velg: hoogwaardig, slagvast polypropyleen, zwart.
Wielafmeting 80 x 32 mm: hoogwaardig, slagvast polyamide 6, donkergrijs.
Lagering: glijlager of rollager.
Gedetailleerde beschrijving: zie Blickle catalogus.
Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop
Verwachte leverdatum - 16/11/2026
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BLICKLE
Uitvoering wiel
Bokwiel
Materiaal loopvlak
Massief rubber
Diameter
80 mm
Breedte
32 mm
Draaggewicht
100 kg
Lager
Glijlager
Type
B-VPP
Temperatuurgebied
van -20 tot 60 °C