€ 32,72/ stukexcl. btw
€ 39,59incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | BLICKLE |
Uitvoering wiel | Bokwiel |
Materiaal loopvlak | Massief rubber |
Diameter | 100 mm |
Breedte | 30 mm |
Draaggewicht | 65 kg |
Lager | Naaldlager |
Type | B-VEHI |
Temperatuurgebied | van -30 tot 80 °C |