Eriks
BLICKLE

BLICKLE Bokwiel B-VE 180R-FA

  • ERIKS:12535744
  • Fabrikant:4047526001858
Image 1
Serie: LE-VE, B-VEPlaatstalen wielen met bevestigingsplaat, wiel met standaard massieve rubberen band.Behuizing: serie LE/B - Geperst plaatstaal, zwenkbehuizing met dubbele kogellagering in de draaikrans, met draaikransafdichting. De speciale dynamische Blicklepersing realiseert een minimale speling op de draaikrans en een hoge levensduur door koudeharding van de kogelbanen. Geschroefde wielas. Galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd, Cr6 vrij. Behuizingoverzicht: zie Blickle catalogus. Tekeningen bevestigingsplaten: zie Blickle catalogus. Wiel- en draaikransrem “stop-fix”: zie Blickle catalogus.Wiel: serie VE - Band: standaard massief rubber, 80° Shore A, zwart. Velg: geperst plaatstaal, galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd, Cr6-vrij.Lagering: rollager.Gedetailleerde beschrijving: zie Blickle catalogus.
Opslaan in lijst

€ 53,25/ stukexcl. btw

€ 64,43incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BLICKLE
Uitvoering wiel
Bokwiel
Materiaal loopvlak
Massief rubber
Diameter
180 mm
Breedte
50 mm
Draaggewicht
170 kg
Lager
Naaldlager
Type
B-VE
Temperatuurgebied
van -25 tot 80 °C