Eriks
BLICKLE

BLICKLE Bokwiel B-V 125R

  • ERIKS:10016371
  • Fabrikant:4047526036027
Image 1
Behuizing: Serie L/B/BH: Geperst plaatstaal, zwenkbehuizing met dubbele kogellagering in de draaikrans, met stabiele centrale bout (wieldiameter 160 - 280 mm), met draaikransafdichting (uitzondering: plaatafmeting 175 x 175 mm). De speciale dynamische Blickle-persing realiseert een minimale speling op de draaikrans en een hoge levensduur door koudeharding van de kogelbanen.
Geschroefde wielas.
Galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd, Cr6-vrij.

Wiel: Serie V: Standaard massief rubber, 80° Shore A, zwart.
Velg: Geperst plaatstaal, met stalen naafbus. Deze speciale Blickle velgconstructie is uitermate stabiel, ook tegen extreme stoot- en slagbelastingen en onderscheidt zich door een elegant ontwerp (bekroond design - “Die gute Industrieform”).
Galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd, Cr6-vrij.
Lagering: Naaldlager of 2 ingeperste kogellagers.
Opslaan in lijst

€ 28,51/ stukexcl. btw

€ 34,50incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BLICKLE
Serie
B-V
Type
B-V 125R
Uitvoering wiel
Bokwiel
Materiaal loopvlak
Massief rubber
Diameter
125 mm
Breedte
37.5 mm
Draaggewicht
100 kg
Lager
Naaldlager
Type
B-V
Temperatuurgebied
van -25 tot 80 °C