Eriks
BLICKLE

BLICKLE Bokwiel B-TPA 200G

  • ERIKS:12535662
  • Fabrikant:4047526106478
Image 1
Serie: LE-TPA, B-TPA

Plaatstalen wielen met bevestigingsplaat, wiel met thermoplastisch rubberen loopvlak.

Behuizing: serie LE/B - Geperst plaatstaal, zwenkbehuizing met dubbele kogellagering in de draaikrans, met draaikransafdichting. De speciale dynamische Blicklepersing realiseert een minimale speling op de draaikrans en een hoge levensduur door koudeharding van de kogelbanen. Geschroefde wielas.
Galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd, Cr6 vrij. Behuizingoverzicht: zie Blickle catalogus. Tekeningen bevestigingsplaten: zie Blickle catalogus. Wiel- en draaikransrem “stop-fix”: zie Blickle catalogus.

Wiel: serie TPA - Loopvlak: hoogwaardig, thermoplastisch rubberelastomeer (TPE), oliehoudend, 85° Shore A, grijs, niet strepend.
Velg: hoogwaardig, slagvast polypropyleen, zilvergrijs (variant elektrisch geleidend “-ELS” zwart).
Lagering: glijlager, rollager of een centraal ingespoten kogellager (C).
kogellager (C) standaard met kunststofdraadbescherming.
Gedetailleerde beschrijving: zie Blickle catalogus.
Opslaan in lijst

€ 54,37/ stukexcl. btw

€ 65,79incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BLICKLE
Uitvoering wiel
Bokwiel
Materiaal loopvlak
Thermoplastisch rubberelastomeer
Diameter
200 mm
Breedte
40 mm
Draaggewicht
250 kg
Lager
Glijlager
Type
B-TPA
Temperatuurgebied
van -25 tot 80 °C