Eriks
BLICKLE

BLICKLE Bokwiel B-PPN 60G

  • ERIKS:12535280
  • Fabrikant:4047526098063
Image 1
Opslaan in lijst

€ 21,58/ stukexcl. btw

€ 26,11incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BLICKLE
Uitvoering wiel
Bokwiel
Materiaal loopvlak
Polypropyleen (PP)
Diameter
60 mm
Breedte
29 mm
Draaggewicht
80 kg
Lager
Glijlager
Type
B-PPN
Temperatuurgebied
van -20 tot 60 °C