Eriks
BLICKLE

BLICKLE Bokwiel B-PPN 200R

  • ERIKS:12535278
  • Fabrikant:4047526098018
Image 1
Opslaan in lijst

€ 56,63/ stukexcl. btw

€ 68,52incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BLICKLE
Uitvoering wiel
Bokwiel
Materiaal loopvlak
Polypropyleen (PP)
Diameter
200 mm
Breedte
50 mm
Draaggewicht
400 kg
Lager
Naaldlager
Type
B-PPN
Temperatuurgebied
van -20 tot 60 °C