€ 32,36/ stukexcl. btw
€ 39,16incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | BLICKLE |
Uitvoering wiel | Bokwiel |
Materiaal loopvlak | Polypropyleen (PP) |
Diameter | 125 mm |
Breedte | 40 mm |
Draaggewicht | 200 kg |
Lager | Naaldlager |
Type | B-PPN |
Temperatuurgebied | van -20 tot 60 °C |