Eriks
BLICKLE

BLICKLE Bokwiel B-PPN 125G

  • ERIKS:12535268
  • Fabrikant:4047526319144
Image 1
Opslaan in lijst

€ 21,08/ stukexcl. btw

€ 25,51incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BLICKLE
Uitvoering wiel
Bokwiel
Materiaal loopvlak
Polypropyleen (PP)
Diameter
125 mm
Breedte
40 mm
Draaggewicht
200 kg
Lager
Glijlager
Type
B-PPN
Temperatuurgebied
van -20 tot 60 °C