Eriks
BLICKLE

BLICKLE Bokwiel B-PPN 100R

  • ERIKS:12535266
  • Fabrikant:4047526109059
Image 1
Opslaan in lijst

€ 21,89/ stukexcl. btw

€ 26,49incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BLICKLE
Uitvoering wiel
Bokwiel
Materiaal loopvlak
Polypropyleen (PP)
Diameter
100 mm
Breedte
37 mm
Draaggewicht
160 kg
Lager
Naaldlager
Type
B-PPN
Temperatuurgebied
van -20 tot 60 °C