Eriks
BLICKLE

BLICKLE Bokwiel B-POTH 100G

  • ERIKS:12535233
  • Fabrikant:4047526044589
Image 1
Serie: L-POTH, B-POTH, BH-POTHPlaatstalen wielen, middelzware uitvoering, met bevestigingsplaat, wiel met thermoplastisch polyurethaan loopvlak.Behuizing: serie L/B/BH - Geperst plaatstaal, zwenkbehuizing met dubbele kogellagering in de draaikrans, met stabiele centrale bout (wiel-D 150-250 mm), metdraaikransafdichting. De speciale dynamische Blickle-persing realiseert een minimale speling op de draaikrans en een hoge levensduur door koudeharding vande kogelbanen. Geschroefde wielas. Galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd, Cr6 vrij. Behuizingoverzicht: zie Blickle catalogus. Tekeningenbevestigingsplaten: zie Blickle catalogus. Wiel- en draaikransrem “stop-fix”: zie Blickle catalogus.Wiel: serie POTH - Loopvlak: hoogwaardig, thermoplastisch polyurethaan, 94° Shore A, donkergrijs, niet strepend, geen contactverkleuring.Velg: hoogwaardig, slagvast polyamide 6, gebroken wit.Lagering: glijlager, rollager, twee ingeperste kogellagers of een centraal ingespoten kogellager (C).Gedetailleerde beschrijving: zie Blickle catalogus.
Opslaan in lijst

€ 28,91/ stukexcl. btw

€ 34,98incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BLICKLE
Serie
B-POTH
Type
B-POTH 100G
Uitvoering wiel
Bokwiel
Materiaal loopvlak
PUR (Polyurethaan)
Diameter
100 mm
Breedte
35 mm
Draaggewicht
200 kg
Lager
Glijlager
Type
B-POTH
Temperatuurgebied
van -25 tot 70 °C