Eriks
BLICKLE

BLICKLE Bokwiel B-POEV 80R-SG

  • ERIKS:11588581
  • Fabrikant:4047526604837
Image 1
Behuizing: Serie LE/B: Geperst plaatstaal, zwenkbehuizing met dubbele kogellagering in de draaikrans, met draaikransafdichting. De speciale dynamische Blickle-persing realiseert een minimale speling op de draaikrans en een hoge levensduur door koudeharding van de kogelbanen.
Geschroefde wielas.
Galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd, Cr6-vrij.

Wiel: Serie POEV: Hoogwaardig elastisch massief rubber, lichtloopkwaliteit “Blickle EasyRoll”, 65° Shore A, zwart.
Velg: Hoogwaardig, slagvast polyamide 6, zwart.
Lagering: Glijlager, naaldlager, 2 ingeperste kogellagers of een centraal ingespoten kogellager.
Opslaan in lijst

€ 24,62/ stukexcl. btw

€ 29,79incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BLICKLE
Uitvoering wiel
Bokwiel
Materiaal loopvlak
Massief rubber
Diameter
80 mm
Breedte
32 mm
Draaggewicht
140 kg
Lager
Naaldlager
Type
B-POEV
Temperatuurgebied
van -25 tot 80 °C