€ 59,15/ stukexcl. btw
€ 71,57incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | BLICKLE |
Serie | B-POEV |
Type | B-POEV 161K |
Uitvoering wiel | Bokwiel |
Materiaal loopvlak | Massief rubber |
Diameter | 160 mm |
Breedte | 40 mm |
Draaggewicht | 300 kg |
Lager | Kogellager |
Type | B-POEV |
Temperatuurgebied | van -25 tot 80 °C |