Eriks
BLICKLE

BLICKLE Bokwiel B-POEV 125K-FA

  • ERIKS:12535087
  • Fabrikant:4047526686468
Image 1
Behuizing: Serie LE/B: Geperst plaatstaal, zwenkbehuizing met dubbele kogellagering in de draaikrans, met draaikransafdichting. De speciale dynamische Blickle-persing realiseert een minimale speling op de draaikrans en een hoge levensduur door koudeharding van de kogelbanen.
Geschroefde wielas.
Galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd, Cr6-vrij.

Wiel: Serie POEV: Hoogwaardig elastisch massief rubber, lichtloopkwaliteit “Blickle EasyRoll”, 65° Shore A, zwart.
Velg: Hoogwaardig, slagvast polyamide 6, zwart.
Lagering: Glijlager, naaldlager, 2 ingeperste kogellagers of een centraal ingespoten kogellager.
Opslaan in lijst

€ 46,87/ stukexcl. btw

€ 56,71incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BLICKLE
Uitvoering wiel
Bokwiel
Materiaal loopvlak
Massief rubber
Diameter
125 mm
Breedte
40 mm
Draaggewicht
200 kg
Lager
Kogellager
Type
B-POEV
Temperatuurgebied
van -25 tot 80 °C